Beli rice cooker bandung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mpoin Tangki Air Drain (Toren)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Mpoin Tangki Air Drain (Toren)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Dilengkapi dengan See Through Pipe, Pipa Ven dan Kaki BesiTeknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
    atribut:
    • Drain (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  2. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
Daftar Harga rice cooker bandung Terbaru February 2026
Mpoin Tangki Air Drain (Toren)Rp2.099.900
KRISBOW Hand PalletRp3.499.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)